• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Basskåp med skiljevägg och utdragslådor med dörrar helt av plåt, Typ: 2000-1

Art-nr.: 940102 2000-1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Dörröppningsvinkel: 250

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
bredd i G 40
djup i G 20
effektiv höjd 1 845 mm
lådornas effektiva bredd 400 mm; 900 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 16; 36
lådornas effektiva djup i G 16
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Handtag positionering i mitten
vikt 145 kg
Produktslag Hyllskåp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 940102 2000-1
EAN/GTIN 4062406545208
Tillverkarens nummer 940102 2000-1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Utrustat skåp i 40x20G med mittskiljevägg och utdragslådor djup 16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.
Skåpet med slagdörrar är utrustat med slagdörrar av helplåt.
Upphängd mellanvägg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, med en fast och 2 höjdjusterbara hyllor. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljeväggen resp. den upphängda hytten: 200 kg.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 3
Antal hyllplan bredd 40G: 1
Antal utdragslådor 16×16G: 1
Antal utdragslådor 36×16G: 2

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevägg samt hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Utdragslådstommen går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.