Napinacz z drążkiem i czerwonym uchwytem

Nr art.: 93922
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 93922
EAN / GTIN 4020772093921
Numer producenta 93922
Numer L L30100 9
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem z czerwonym uchwytem, bez kątowej podstawy. Napinacze ściskające i rozciągające.
(drążek popychający i dźwignia ręczna poruszają się w tym samym kierunku). Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Elementy dźwigniowe i drążek popychający wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej. Smarowano łożyska. Napinacze z drążkiem popychającym i gwintem czołowym do bezpośredniego montażu w ściankach blaszanych lub w urządzeniach. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6880.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Śruba dociskowa: M 6x25
  • Masa: 245 g
  • Rozmiar: 2
  • A: 10,0
  • B min.: 20,0
  • B maks.: 46,0
  • E: 20
  • H1: 66,0
  • Skok: 26
  • HW min.: 17
  • Maks. HW: 25
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M2: M16x1,5
  • N: 24