Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 93922
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 93922
EAN / GTIN 4020772093921
Číslo výrobce 93922
L-číslo L30100 9
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí, bez úhlové nohy. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Napínák tlačné tyče s předním závitem pro přímou montáž do plechových stěn nebo do svítidel. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Upínací šroub: M 6x25
  • hmotnost: 245 g
  • Velikost: 2
  • A: 10,0
  • B min: 20,0
  • B max: 46,0
  • E: 20
  • H1: 66,0
  • Zdvih: 26
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M2: M16x1,5
  • N: 24