Tendeur de tige de poussée avec poignée rouge

Réf.: 93922
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 93922
EAN / GTIN 4020772093921
Réf. fabricant 93922
Article hors catalogue L30100 9
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée avec poignée rouge, sans pied angulaire. Colliers de compression et de tension.
(Tige de poussée et levier manuel fonctionnant en même temps). Guide de tige de poussée long avec filetage de fixation et écrou. Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 et 3. Pièces de levier et tige de poussée en acier trempé. Articulation graissée. Tendeur de tige de poussée avec filetage avant pour une installation directe dans les murs en tôle ou dans les fixations. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Vis de calage: M 6x25
  • Poids: 245 g
  • Réf.: 2
  • A: 10,0
  • B min: 20,0
  • B max.: 46,0
  • E: 20
  • H1: 66,0
  • Course: 26
  • HW min.: 17
  • HW maxi.: 25
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M2: M16x1,5
  • N: 24