Wózek na skrzynki ESD

Nr art.: 9381
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 7 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 610 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 410 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Szerokość użytkowa 610 mm
Głębokość użytkowa 410 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250 kg
Szerokość łącznie Bg 666 mm
Głębokość całkowita Tg 525 mm
Wysokość całkowita Hg 1 101 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9381
EAN / GTIN 4017976493817
Numer producenta 9381
Numer L L90080 1343
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wersja przewodząca prąd elektryczny (ESD = wyładowania elektrostatyczne). Rura stalowa i profil stalowy spawany, przewodzący prąd, lakierowany proszkowo na kolor szary łupkowy RAL 7015. Konstrukcja śrubowa. Podłogi z przewodzących prąd płyt drewnopochodnych zgodnie z normą DIN 68765, jasnoszare. 4 koła skrętne z oponą z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny) przewodzącą prąd elektryczny. Piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi rowkowymi. 2 sztuki z blokadą, 3-poziomowa rama z 3 przewodzącymi prąd płytami z materiałów drewnopochodnych, krawędź o wysokości 7 mm, każda przeznaczona na 1 pojemnik Euro o wymiarach 600 x 400 mm, możliwość regulacji położenia za pomocą śrub, raster 50 mm, nachylenie przy montażu ukośnym 15° lub 30°. Nośność na metr kwadratowy powierzchni ładunkowej wynosi 80 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 410
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość kondygnacji (mm): 264, 564, 864
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość całkowita (mm): 525
  • Całkowita szerokość (mm): 666
  • Całkowita wysokość (mm): 1101
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32