ESD-euro-kassevogn

Art.-nr.: 9381
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7015
Farvetone, grå Skifergrå
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve grå
Med læsseflade ja
Højde, kant 7 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 610 mm
Dybde, læsseflade 410 mm
Bæreevne pr. lasteoverflade 80
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Hældningsvinkel, justeringstrin 15 grader; 30 grader
Nyttebredde 610 mm
Nyttedybde 410 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Tragfähigkeit max. 250 kg
Bredde i alt Bg 666 mm
Dybde, i alt Tg 525 mm
Højde i alt Hg 1.101 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9381
EAN/GTIN 4017976493817
Producentnummer 9381
L-nummer L90080 1343
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Svejsede stålrør og stålprofiler, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Boltet konstruktion. Hylder af elektrisk ledende træbaseret panel i overensstemmelse med DIN 68765, lysegrå. 4 drejelige hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionssporkuglelejer. 2 enheder med bremser 3 hylderammer med 3 elektrisk ledende træbaserede paneler, kant 7 mm høj, hver til 1 eurokasse 600 x 400 mm, kan skrues fast variabelt, 50 mm raster, hældning til vinklet installation 15° eller 30°. Belastningskapacitet pr. hylde 80 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 410
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 610
  • Hyldehøjder (mm): 264, 564, 864
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 80
  • længde i alt (mm): 525
  • Samlet bredde (mm): 666
  • Samlet højde (mm): 1101
  • Dæk: TPE-ESD
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32