Carrello per cassette ESD Euro

Codice art.: 9381
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 7015
Tonalità cromatica, grigio Grigio ardesia
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore grigio
Con superficie di carico sì
Altezza bordo 7 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 610 mm
Profondità piano di carico 410 mm
Portata per piano di carico 80
Es. regolabile in altezza sì
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Angolo di inclinazione gradini di inclinazione 15 gradi; 30 gradi
Larghezza utile 610 mm
Profondità utile 410 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Tragfähigkeit max. 250 kg
Larghezza complessiva Bg 666 mm
Profondità totale Tg 525 mm
Altezza complessiva Hg 1.101 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9381
EAN / GTIN 4017976493817
Codice del produttore 9381
Numero-L L90080 1343
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Versione elettroconduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, elettroconduttivi, verniciati a polvere grigio ardesia RAL 7015. Costruzione a vite. Piani in pannelli di legno conduttivi secondo DIN 68765, grigio chiaro. 4 ruote piroettanti con pneumatici ESD in TPE (elastomero termoplastico) elettroconduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. 2 pezzi con fermo 3 telai a 3 ripiani con pannelli in legno conduttori di elettricità, bordo alto 7 mm, per ciascun contenitore Euro 600 x 400 mm, avvitabili in modo variabile, passo 50 mm, inclinazione in caso di montaggio inclinato 15° o 30°. Capacità di carico per superficie di carico 80 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 410
  • Larghezza superficie utile (mm): 610
  • Altezze dei piani (mm): 264, 564, 864
  • Portata piano (kg): 80
  • lunghezza totale (mm): 525
  • Larghezza totale (mm): 666
  • Altezza totale (mm): 1101
  • Pneumatici: TPE-ESD
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32