Servante ESD

Réf.: 9381
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 7015
Teinte, gris Gris ardoise
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Avec plateau oui
Hauteur bord 7 mm
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 610 mm
Profondeur plateau 410 mm
Charge admissible par plateau 80
Réglable en hauteur oui
réglage en hauteur au pas 50 mm
Niveaux de réglage de l’angle d’inclinaison 15 degrés; 30 degrés
Largeur utile 610 mm
Hauteur utile 410 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 250 kg
Largeur totale Bg 666 mm
Profondeur totale Tg 525 mm
Hauteur totale Hg 1 101 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 9381
EAN / GTIN 4017976493817
Réf. fabricant 9381
Article hors catalogue L90080 1343
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Version conductrice d’électricité (ESD = Electrostatic Discharge). Tube d’acier et profilé d’acier soudés, conducteurs d’électricité, revêtement par poudre gris ardoise RAL 7015. Construction vissée. Plateaux en bois aggloméré conducteur d’électricité selon DIN 68765, gris clair. 4 roulettes pivotantes avec bandages TPE-ESD (élastomère thermoplastique) antistatiques. Moyeux avec roulement à billes de précision. 2 pièces avec frein 3 cadres à étagères avec 3 plaques en bois conductrices d’électricité, bord de 7 mm de haut, pour 1 bac Euro de 600 x 400 mm chacun, à visser de manière variable, grille de 50 mm, inclinaison de 15° ou 30° en cas d’installation en biais. Charge admissible par surface de chargement 80 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de la surface utile (mm): 410
  • Largeur de la surface utile (mm): 610
  • Hauteurs des plateaux (mm): 264, 564, 864
  • Charge admissible par étage (kg): 80
  • Longueur totale (mm): 525
  • Largeur totale (mm): 666
  • Hauteur totale (mm): 1101
  • Bandage: TPE-ESD
  • Taille des roues (mm): 125 × 32