Link Clamp, pneumatic, flange-mounting version

Nr art.: 93617
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93617
EAN / GTIN 4020772093617
Numer producenta 93617
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Lever tensioner, pneumatic, flange version, double acting.
Mechanical parts made of steel, burnished. Piston rod not rusting, polished. Base body made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating.
Complete with clamping screw.

Mounting options:
- From the top with cylinder bolts through the flange
- Screwed in with the thread and locked with a slotted nut
- Countered on both sides with grooved nuts

Accessories (not included in scope of delivery):
- Grooved nut No. 6829N.
- Clamping screw No. 6880

Cecha szcz.:

  • Size: 32
  • F3: 0.37 kN
  • Contact screw: M 8x35
  • Weight: 950 g
  • Size: 32
  • A: 18
  • B: 60.0
  • ØD2: 6.5
  • ØD3: M50x1.5
  • E: 22.0
  • F: 52.0
  • G: 45
  • G6: 23
  • H: 57.0
  • H1: 170
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10.5
  • Carbide: 50-56
  • I: 20
  • M: 60
  • P: 80
  • R: G1/8
  • Piston Ø
    : 32
  • α: 80°