Tensor de palanca, neumático, versión de brida

Número de artículo: 93617
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 93617
EAN / GTIN 4020772093617
Número del fabricante 93617
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de palanca, neumático, versión de brida, doble efecto.
Piezas mecánicas hechas de acero, bruñidas. Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®.
Completo con tornillo de sujeción.

Opciones de montaje:
- Desde la parte superior con pernos de cilindro a través de la brida
- Atornillado con el hilo y bloqueado con una tuerca ranurada
- Contrarrestado en ambos lados con tuercas ranuradas

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 32
  • F3: 0,37 kN
  • Tornillo de sujeción: M 8x35
  • peso: 950 g
  • Tamaño: 32
  • A: 18
  • An: 60,0
  • ØD2: 6,5
  • ØD3: M50x1,5
  • E: 22,0
  • F: 52,0
  • G: 45
  • G6: 23
  • H: 57,0
  • H1: 170
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-56
  • I: 20
  • M: 60
  • P: 80
  • R: G1/8
  • Ø de pistón
    : 32
  • α: 80°