Întinzător manetă, pneumatic, versiune cu flanșă

Cod articol.: 93617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 93617
EAN / GTIN 4020772093617
Număr producător 93617
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător manetă, pneumatic, versiune cu flanșă, cu dublă acțiune.
Piese mecanice din oțel, lustruite. Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®.
Complet cu șurub de fixare.

Opțiuni de montare:
- Din partea de sus cu șuruburi de cilindru prin flanșă
- Înșurubat cu filet și blocat cu o piuliță cu fantă
- Contracarate pe ambele părți cu piulițe canelate

Accesorii (nu sunt incluse):
- Piuliță canelată nr. 6829N.
- Șurub de prindere nr. 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 32
  • F3: 0,37kN
  • Șurub de fixare: M 8x35
  • greutate: 950 g
  • Dimensiuni: 32
  • A: 18
  • B: 60,0
  • ØD2: 6,5
  • ØD3: M50x1,5
  • E: 22,0
  • F: 52,0
  • G: 45
  • G6: 23
  • H: 57,0
  • H1: 170
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-56
  • I: 20
  • M: 60
  • P: 80
  • R: G1/8
  • Ø piston
    : 32
  • α: 80°