{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 90 % | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
model | 3A | |
Seria | Stół warsztatowy KOMBI | |
wysokość | 422 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 630 mm | |
wysokość użytkowa | 360 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 360 mm | |
Liczba szuflad | 4 | |
masa | 40 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 933780 3A | |
EAN / GTIN | 4045197279880 |