Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bloki szuflad kompletne, z szufladami (drzwiami), model: 2A

Nr art.: 933780 2A

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933780 2A
EAN / GTIN 4045197279842
Numer producenta 933780 2A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z blachy stalowej, z mocowaniem prowadnic szuflad co 20 mm. Zamykany centralnie zamkiem patentowym. Drzwi z blachy stalowej, zamykane oddzielnie. Szuflady z blachy stalowej, z szeroką listwą aluminiową i paskiem do opisu, wysuwane do 90%. Wewnątrz szczeliny na przegródki szuflad.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 80;
160 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.