Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bloki szuflad, bez szuflad, wysokość użytkowa: 480mm

Nr art.: 933750 480

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość użytkowa (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5005; RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
System wtykowy GST tak
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Niebieski sygnałowy Türen
Seria KOMBI-Werkbank
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Süd
Z drzwiami tak
Z szufladami nie
Materiał Z blachy stalowej
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Opcje ustawienia i montażu Montaż wiszący pod płytami
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość łącznie Bg 600 mm
Głębokość całkowita Tg 630 mm
Wysokość całkowita Hg 542 mm
Szerokość korpusu Br 600 mm
Głębokość korpusu Ti 630 mm
Wysokość korpusu Ho 542 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933750 480
EAN / GTIN 4045197279552
Numer producenta 933750 480
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do prowadnic szuflad rozmieszczonych co 20 mm. Centralny zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwiczki - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej obudowy szuflad. W obudowach z drzwiami należy uwzględnić wysokość użytkową szuflad.

Odpowiednie produkty