• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bloki szuflad, bez szuflad, wysokość użytkowa: 240mm

Nr art.: 933750 240

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Numer producenta 933750 240
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do prowadnic szuflad rozmieszczonych co 20 mm. Centralny zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwiczki - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej obudowy szuflad. W obudowach z drzwiami należy uwzględnić wysokość użytkową szuflad.