{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5005; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Signální modrá | Türen | |
| Řada | KOMBI-Werkbank | |
| Třída jakosti | GS TÜV Süd | |
| S dveřmi | ano | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Situace při instalaci a montáži | Montáž zavěšením pod desky | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Šířka celkem Bg | 600 mm | |
| Celková hloubka Tg | 630 mm | |
| Výška celková Hg | 542 mm | |
| Korpus šířka Br | 600 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 630 mm | |
| Korpus výška Ho | 542 mm |
| Katalogové číslo | 933750 480 | |
| EAN / GTIN | 4045197279552 | |
| Číslo výrobce | 933750 480 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |