Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bloki szuflad, bez szuflad, wysokość użytkowa: 720T3mm

Nr art.: 933750 720T3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość użytkowa (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933750 720T3
EAN / GTIN 4045197436924
Numer producenta 933750 720T3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do prowadnic szuflad rozmieszczonych co 20 mm. Centralny zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwiczki - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej obudowy szuflad. W obudowach z drzwiami należy uwzględnić wysokość użytkową szuflad.