Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň zásuvek bez zásuvek, Užitečná výška: 240mm

Artiklové číslo: 933750 240

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Číslo výrobce 933750 240
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uchycením zásuvek v rastru 20 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování skříní zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce skříně. U varianty skříně s dvířky je nutné dbát na užitečnou výšku pro zásuvky ve skříni.