Replacement lens Clear sv exc.

Nr art.: 9320255
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
Numer artykułu 9320255
EAN / GTIN 4031101915463
Numer producenta 9320255
Numer L L01660 183
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With its revolutionary lens design and the associated unlimited field of vision, the uvex megasonic ensures optimum vision at all times - even in difficult conditions. Their sporty, ergonomic design and comfortable wearing properties make them a reliable companion for everyday work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szkło zamienne do modelu uvex megasonic
  • bardziej ekologiczne działanie dzięki łatwej wymianie zużytej szyby
  • Solidna szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • dysk komputerowy: bezbarwne

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: Szyby zamienne Supravision Excellence
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 BT kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)
  • Cechy i akcesoria: Szkło zamienne do modelu uvex megasonic (CB)