Náhradní disk bezbarvý SV bez

Artiklové číslo: 9320255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9320255
EAN / GTIN 4031101915463
Číslo výrobce 9320255
L-číslo L01660 183
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky revolučnímu designu čoček a s ním spojenému neomezenému zornému poli zajišťují brýle uvex megasonic optimální viditelnost za všech okolností - i ve ztížených podmínkách. Jejich sportovní, ergonomický design a pohodlné nošení z nich činí spolehlivého společníka pro každodenní práci.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Náhradní sklo pro model uvex megasonic
  • ekologičtější přístup díky snadné výměně opotřebované desky
  • Odolné polykarbonátové sklo s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision – sklo, které se dlouhodobě nezamlžuje a je odolné proti poškrábání
  • disk pro PC: bezbarvý

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UV zářením do 400 nm

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: Náhradní čočky supravision excellence
  • Vlastnosti tónování disku: Žádné zvláštní vlastnosti
  • Propustnost: 91 %
  • Další označení Čočka: W 1 BT KN CE
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)
  • Vlastnosti Příslušenství: Náhradní čočky pro model uvex megasonic (CB)