• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Ersatzscheibe farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9320255

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 9320255
EAN / GTIN 4031101915463
Herstellernummer 9320255
L-Nummer L01660 183
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageeigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Ersatzscheibe für das Modell uvex megasonic
  • nachhaltigeres Handeln durch den einfachen Austausch der verschlissenen Scheibe
  • Robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
  • PC-Scheibe: farblos

Schutzmerkmale

  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

Technische Merkmale

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: Ersatzscheiben supravision excellence
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Transmission: 91%
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 BT KN CE
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)
  • Eigenschaften Zubehör: Ersatzscheibe für Modell uvex megasonic (CB)