Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg 1000/7

Nr art.: 931115 1000/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×24
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 900 mm
wysokość użytkowa szuflad 900 mm
wysokość frontu szuflady 50 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm; 300 mm
szerokość użytkowa szuflad 650 mm
głębokość użytkowa szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 26
głębokość użytkowa szuflad w G 24
Liczba szuflad 7
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron nie
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości nie
masa 147 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 931115 1000/7
EAN / GTIN 4062406062774

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.
Szuflada 50 mm o nośności 75 kg. Szuflada od 75 mm o nośności 200 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne