Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć., Wymiar w G: 26X24

Nr art.: 951885 26X24
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 57,78 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Anti-R. Exact 5er Set 600 x 650 mm
Kolor Szare
Szerokość 650 mm
Głębokość 600 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 24
Powierzchnia użytkowa w G 26×24
Powierzchnia powierzchnia z wypustami
Wersja Docięcie
Właściwości Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu maty antypoślizgowe
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951885 26X24
EAN / GTIN 4063104000549
Numer producenta 80600544
Producent/osoba odpowiedzialna TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Opis

Wykonanie:

Mata ze strukturą pęczkowatą z PES/tkaniny wzmocnionej włóknem szklanym, powleczona obustronnie przeciwpoślizgową pianką z PCW. Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe i odporność na rozerwanie. Kolor: antracyt.

Zastosowanie:

Do wykładania szuflad. Jako zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się i do bezpiecznego przechowywania narzędzi.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (kontrola zapalności); VDI 2700:2009 / arkusz 15 / punkt 11.3 (odkształcenie i zachowanie przy wciskaniu).

Wskazówka:

W wilgotnym otoczeniu brak przyczepności i właściwości antypoślizgowych.