Obudowa szafy narzędziowej do szuflad, 20×24G, wysokość: 400mm

Nr art.: 931035 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×24G
wysokość 400 mm
szerokość 600 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 24
głębokość w G 28
wysokość użytkowa 300 mm
wysokość użytkowa szuflad 300 mm
Liczba szuflad 0
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Nośność maksymalna 4 000 kg
Wersja do samodzielnego wyposażenia
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
masa 23 kg
Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931035 400
EAN / GTIN 4062406062477
Numer producenta 931035 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafy narzędziowej 24×28G, pasująca do szuflad 20×24G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do:

Szuflady nr 931043, 931045, 931046, 931048.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafy narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Zakotwić szafę w podłodze.
  • W razie przebudowy do wózka montażowego szuflady należy zastąpić szufladami GridLine z indywidualną blokadą wysuwu szuflady jedną ręką.
  • Nośność zespołu jezdnego musi uwzględniać masę obudowy.
  • W przypadku samodzielnego wyposażenia uwzględnić wysokość użytkową.
  • Możliwość łączenia z zespołem jezdnym GridLine nr art.
  • 958480 rozmiar 24 lub 28.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Jako wyposażenie stosować wyłącznie szuflady GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu.
  • Po odstawieniu zablokować kółka skrętne, zaciągając hamulce postojowe.
  • Narożna szafka łącząca do szaf narzędziowych o głębokości 700 mm (28G).
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Do wyposażenia modułami do szuflad z uchwytami narzędziowymi GridLine.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku montażowym.
  • Nie transportować osób.
  • Brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.
  • Nie otwierać jednocześnie kilku szuflad.
  • Szafka podręczna CNC: brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.