{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Korpus | |
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| Serie | GridLine | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| mit Tür | nein | |
| mit Schubladen | nein | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 300 mm | |
| Fach- / Abteilbeschreibung | 1 | |
| Anzahl Abteile gesamt | 1 St. | |
| Abteil Nutzhöhe Hn | 300 mm | |
| Bestückt mit Auszugboden | nein | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Bestückt mit Fachboden | nein | |
| Höhenverstellung der Einbauten möglich | ja | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| abschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem umrüstbar | ja | |
| Korpus Breite in G | 24 | |
| Korpus Tiefe in G | 28 | |
| Tragfähigkeit | 4 000 kg | |
| beschriebenes Teil | Gehäuse | |
| Produktart | Basisschrank | |
| Gewicht | 23 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Einbau hängend unter Platten | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Unkonfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 600 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 700 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 400 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| Angabe Tragfähigkeit | 1 | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 931035 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406062477 | |
| Herstellernummer | 931035 400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |