{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Avec tiroirs | non | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Hauteur utile caisson | 300 mm | |
| Largeur caisson en G | 24 | |
| Profondeur caisson en G | 28 | |
| Charge admissible | 4 000 kg | |
| Charge admissible répartie sur la surface | non | |
| Type de produit | armoire de base | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 23 kg | |
| Situation d’installation et de montage | eléments de base; montage suspendu sous les plateaux | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | absence de configuration | |
| Largeur totale | 600 mm | |
| Profondeur totale | 700 mm | |
| Hauteur totale | 400 mm | |
| Largeur caisson | 600 mm | |
| Profondeur caisson | 700 mm | |
| Hauteur caisson | 400 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 931035 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406062477 | |
| Réf. fabricant | 931035 400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |