{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | korpus | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Seria | GridLine | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 800 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 1 szt. | |
| Wysokość użytkowa przedziału Hn | 800 mm | |
| Wyposażone w wysuwaną półkę | nie | |
| Wyposażone w półkę | nie | |
| Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych | tak | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Szerokość korpusu w G | 24 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Nośność | 4 000 kg | |
| Część opisana | Gehäuse | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 36 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Montaż na podstawie; Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość łącznie Bg | 600 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 900 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1 | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 931035 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406062491 | |
| Numer producenta | 931035 900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |