Podstawa stołu warsztatowego z blachy stalowej

Nr art.: 930910
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z kątowników
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Nośność szuflad/szufladopółek 100 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 90 %
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 800 mm
szerokość 630 mm
głębokość 600 mm
Rodzaj produktu Otwarta podstawa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 930910
EAN / GTIN 4045197170071

Opis

Wykonanie:

Jak stołu warsztatowego nr 930950 z 1 szufladą (wys. użytkowa 120 mm) i 1 drzwiami.