Bâti d’établi en tôle d’acier

Réf.: 930910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en cornières
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en cornières
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 630 mm
Profondeur 600 mm
Type de produit Bâti d’établi ouvert

Numéros d’identification et classifications

Référence article 930910
EAN / GTIN 4045197170071

Description

Exécution:

Pour établis 930950 avec 1 tiroir (hauteur utile 120 mm) et 1 porte.