{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Kulmateräsrakenne | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 630 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Tuotetyyppi | Avoin työpenkin alusta |
Tuotekoodi | 930910 | |
EAN / GTIN | 4045197170071 |