Ormarić radioničkog stola od čeličnog lima

Artikl br.: 930910
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Željezna kutna konstrukcija
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Željezna kutna konstrukcija
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 800 mm
širina 630 mm
Dubina 600 mm
Vrsta proizvoda Otvorena potkonstrukcija za radnu klupu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 930910
EAN / GTIN 4045197170071

Opis

Izvedba:

Od radioničkog stola art. 930950 s 1 ladicom (120 mm korisne visine) i 1 vratima.