Okulary ochronne uvex ultrasonic bezbarwne sv exc. 9302833

Nr art.: 9302833
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
Numer artykułu 9302833
EAN / GTIN 4031101578439
Numer producenta 9302833
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Połączenie twardych i miękkich materiałów w okularach uvex ultrasonic zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i doskonały komfort noszenia – nawet długotrwałe noszenie tych okularów z pełnym polem widzenia nie powoduje ucisku.
  • Elastyczny, miękki element dopasowuje się indywidualnie do kształtu twarzy i zapewnia kompleksową ochronę boczną okolic oczu, nawet osobom noszącym okulary.
  • Doskonała wentylacja okularów uvex ultrasonic zapewnia przyjemny i niepowodujący podrażnień klimat w okolicy oczu.
  • Sportowy design, szerokie pole widzenia oraz szybka i łatwa wymiana soczewek dopełniają zalety tych doskonałych okularów.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Funkcjonalne okulary z pełną osłoną i panoramicznymi szkłami, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań
  • Solidna szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • trwała korzyść: W razie potrzeby szyby można wymienić
  • nie zawierające metalu
  • pakowane pojedynczo w wysokiej jakości torebkę detaliczną

Cechy zapewniające komfort

  • Miękka, elastyczna nakładka na twarz dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
  • Duża pojemność wewnętrzna zapewnia wygodę noszenia bez ucisku, nawet dla osób noszących okulary
  • System wentylacji pośredniej zapewniający lepszą cyrkulację powietrza
  • Regulowany na długość tekstylny pałąk na głowę zapewniający stabilne dopasowanie i możliwość indywidualnej regulacji

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm