Lunettes-masques uvex ultrasonic incolore sv exc. 9302833

Réf.: 9302833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9302833
EAN / GTIN 4031101578439
Réf. fabricant 9302833
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La combinaison de composants rigides et souples dans les lunettes uvex ultrasonic allie une résistance mécanique élevée à un confort optimal. Même portées en continu, ces lunettes panoramiques ne causent aucun problème de pression.
  • Le composant souple et flexible s’adapte individuellement au visage et garantit une protection latérale complète de la zone oculaire, même pour les porteurs de lunettes.
  • L’excellente ventilation des lunettes uvex ultrasonic garantit un climat agréable et sans irritation au niveau des yeux.
  • Un design sportif, un large champ de vision panoramique et un changement de verres rapide et facile complètent les avantages de ces lunettes haut de gamme.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes de protection fonctionnelles à champ de vision intégral avec verres panoramiques, adaptées à un large éventail d’utilisations
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • avantage durable: Les vitres peuvent être remplacées si nécessaire
  • non métallique
  • emballé individuellement dans un sachet de vente au détail de haute qualité

Caractéristiques de confort

  • Le coussin facial souple et flexible s’adapte à toutes les formes de visage
  • Son volume intérieur généreux permet un port confortable sans points de pression, même pour les porteurs de lunettes
  • Système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l’air
  • Serre-tête en tissu réglable en longueur pour un maintien sûr et un ajustement personnalisé

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm