Gafas de montura integral uvex ultrasonic transparente sv exc. 9302833

Número de artículo: 9302833
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9302833
EAN / GTIN 4031101578439
Número del fabricante 9302833
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La combinación de componentes de materiales duros y blandos en las gafas uvex ultrasonic aúna una alta resistencia mecánica con las mejores propiedades de comodidad, de modo que incluso el uso prolongado de estas gafas de visión completa no causa problemas de presión.
  • El componente blando y flexible se adapta individualmente al rostro y garantiza una protección lateral completa de la zona de los ojos, incluso para quienes llevan gafas.
  • La excelente ventilación de las gafas uvex ultrasonic garantiza un clima agradable y sin irritaciones en la zona de los ojos.
  • El diseño deportivo, el amplio campo de visión panorámico y el cambio rápido y sencillo de lentes completan las ventajas de estas gafas de alta gama.

Característica:

Características generales

  • Gafas funcionales de visión total con lente panorámica para una amplia gama de aplicaciones
  • Lente de policarbonato resistente con la tecnología de recubrimiento uvex supravision, de probada eficacia: lente que no se empaña y es resistente a los arañazos
  • ventaja duradera: Los cristales se pueden sustituir si es necesario
  • Sin metal
  • envasado individualmente en una bolsa de venta al por menor de alta calidad

Características de confort

  • El soporte facial, suave y flexible, se adapta a cualquier forma de rostro
  • Su amplio espacio interior permite llevarlo cómodamente sin que se produzcan puntos de presión, incluso para quienes llevan gafas
  • Sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
  • Cinta para la cabeza textil ajustable en longitud para un ajuste seguro y una adaptación personalizada

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 166 (protección ocular individual) y la norma EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • UV400: protección del 100 % contra la radiación UV peligrosa hasta 400 Nm