Stopki do wyrównania wysokości, gwint: M10

Nr art.: 930100 M10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M10
⌀ płyty podstawy 40 mm
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Rodzaj produktu Kompensacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Numer producenta 930100 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Wszystkich warsztatowych stanowisk pracy nr 920001 − 920023, wszystkich stołów warsztatowych GARANT KOMPAKT-L nr 932000 − 932800, wszystkich stołów warsztatowych GARANT KOMPAKT-H nr 934400 − 934450 oraz segmentów nóg GARANT KOMBI nr 933620; 933625; 933622; 933626.

Wskazówka:

Uwaga: Po wkręceniu stopki stół warsztatowy bądź segment nóg są wyższe o ok. 15 mm!