Pied pour réglage en hauteur, Filetage: M10

Réf.: 930100 M10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M10
⌀ plaque d’appui 40 mm
Compensation de hauteur max. 25 mm
Type de produit réglage en hauteur

Identification et classification

Référence article 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Réf. fabricant 930100 M10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Tous les postes de travail Workstation 920001 − 920023, tous les établis GARANT KOMPAKT-L- 932000 − 932800, tous les établis GARANT KOMPAKT-H- 934400 − 934450 et les piètements GARANT KOMBI 933620; 933625; 933622; 933626.

Remarque(s):

Attention:
Le vissage du pied augmente la hauteur de l’établi ou du piètement d’environ 15 mm!