Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cofnięty segment nóg, wysokość 800 mm

Nr art.: 933622

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933622
EAN / GTIN 4045197555205
Numer producenta 933622
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z profilowanej blachy stalowej, z poprzecznymi zastrzałami. Z 2 gwintami M10 do śrub do regulacji wysokości nr 930100, wielk. M10(dostępne jako opcja). Cofnięta podstawa stołu warsztatowego zwiększa przestrzeń na nogi, np. w rozwiązaniach narożnikowych.

Pasuje do:

blatów o głębokości 700 mm lub 800 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Ze względu na mniejszą stateczność cofnięte segmenty nóg mogą być używane tylko w połączeniu z segmentami nr 933620-933625!