Korotusjalka työpöydille, Kierre: M10

Tuote nro.: 930100 M10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierre M10
Päällyslevyn ⌀ 40 mm
Korkeudentasaus noin 25 mm
Tuotetyyppi Korkeudentasaus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Valmistajan numero 930100 M10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Kaikki työaseman työpisteet nro 920001 - 920023, kaikki GARANT KOMPAKT-L-työpenkit nro 932000 - 932800, kaikki GARANT KOMPAKT-H-työpenkit nro 934400 - 934450 ja GARANT KOMBI-jalusta nro 933620; 933625; 933622; 933626.

Ohje:

Huom:
Kiinni ruuvattu jalkalaippa korottaa työpöytää tai jalkaosaa noin 15 mm!