Replacement lens Clear

Nr art.: 9300517
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Cieniowanie szkieł Przezroczysty
Oznaczenie szyb 2-1,2 W 1 FN CE
Powłoka szyby Powłoka antyrefleksyjna
Ochrona przed promieniowaniem UV standardowa
Materiał szkieł Polimetakrylan metylu (PMMA)
Rodzaj produktu Szkło do okularów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9300517
EAN / GTIN 4031101067667
Numer producenta 9300517
Numer L L01660 48
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex ultravision is characterised by comfort, ergonomics and unrestricted side vision. The flexible full-vision goggles are also suitable as over spectacles and are available in versions with cellulose acetate or polycarbonate lenses, as well as in a welding protection version or with a flip-up mouth guard.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Szkło zamienne do modelu uvex ultravision
  • bardziej ekologiczne działanie dzięki łatwej wymianie zużytej szyby
  • Soczewka z octanu celulozy z powłoką zapobiegającą parowaniu od wewnątrz
  • Szyba CA: bezbarwne

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: 2C-1,2 W1 FN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV380

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: ESS ultravision CA/AF bezbarwne, zapobiegające zaparowaniu
  • Oznaczenie elementu nośnego: nie
  • Oznaczenie przedniej szyby: 2-1,2
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: nie dotyczy
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FN CE
  • materiał szybki: Octan celulozy (CA)
  • Cechy i akcesoria: Szkło zamienne do modelu uvex ultravision