Ecran de remplacement incolore

Réf.: 9300517
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
Teinte des verres transparent
Identification des verres 2-1,2 W 1 FN CE
Revêtement des verres revêtement antireflets
Protection contre les UV Standard
Matériau verres Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Type de produit verre de lunette

Identification et classification

Référence article 9300517
EAN / GTIN 4031101067667
Réf. fabricant 9300517
Article hors catalogue L01660 48
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex ultravision se distinguent par leur confort, leur ergonomie et leur perception latérale illimitée. Les lunettes intégrales flexibles conviennent également comme surlunettes et sont disponibles en versions avec des oculaires en acétate de cellulose ou en polycarbonate, ainsi qu’en version de protection pour soudeurs ou avec un protège-dents relevable.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verre de rechange pour le modèle uvex ultravision
  • une approche plus durable grâce au simple remplacement de la vitre usée
  • Verre en acétate de cellulose avec traitement anti-buée à l’intérieur
  • Disque CA: incolore

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: 2C-1,2 W1 FN CE
  • Protection UV 380

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: ESS ultravision CA/AF incolore antifogique
  • Marquage corps porteur: non
  • Marquage Prénom de l’écran: 2-1,2
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: W 1 FN CE
  • Matériau disque: Acétate de cellulose (CA)
  • Caractéristiques des accessoires: Ecran de rechange pour le modèle uvex ultravision