• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Náhradní disk bezbarvý

Artiklové číslo: 9300517

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Zabarvení kotouče Transparentní
Označení zorníku 2-1,2 W 1 FN CE
Povrchová úprava kotouče Antireflexní povlak
Ochrana před UV Standard
Materiál kotouče Polymetylmetakrylát (PMMA)
Druh produktu Sklo do brýlí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9300517
EAN / GTIN 4031101067667
Číslo výrobce 9300517
L-číslo L01660 48
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Čelovka uvex ultravision se vyznačuje pohodlím, ergonomií a neomezeným bočním výhledem. Flexibilní brýle s plným zorným polem jsou vhodné také jako brýle přes oči a jsou k dispozici ve verzích s celulózovými acetátovými nebo polykarbonátovými skly, jakož i ve verzi s ochranou proti sváření nebo s výklopným chráničem úst.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Náhradní sklo pro model uvex ultravision
  • ekologičtější přístup díky snadné výměně opotřebované desky
  • Čočka z acetátu celulózy s vnitřní vrstvou proti zamlžování
  • disk pro CA: bezbarvý

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: 2C-1,2 W1 FN CE
  • Ochrana proti UV záření 380 nm

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: ESS ultravision CA/AF bezbarvý proti zamlžování
  • Označení rámečku: ne
  • Označení Prefix Čočka: 2-1,2
  • Vlastnosti tónování disku: Žádné zvláštní vlastnosti
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Nepoužije se
  • Další označení Čočka: W 1 FN CE
  • Materiál kotouče: Acetát celulózy (CA)
  • Vlastnosti Příslušenství: Náhradní čočky pro model uvex ultravision