Imadło precyzyjne z hydraulicznym wzmocn

Nr art.: 930-616
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Długość całkowita maks. L 488 mm
Szerokość całkowita B 230 mm
Wys. całkowita H 190 mm
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania 14,7 kN
Ze wzmacniaczem siły tak
Możliwość obrotu nie
Wersja Hydrauliczne
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia docierana; hartowane
Dokładność 0,002 mm
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930-616
Numer producenta 930-616
Numer L L40950 478
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wykonane ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie wygładzona. Zacisk wzmocniony hydraulicznie o maksymalnej sile zacisku 14,7 kN. Z poziomo wyfrezowanym rowkiem w kształcie litery V w ruchomej szczęce.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,488 X 0,23 X 0,19 M
  • równoległość: 0,002 mm / 100 mm
  • Prostokątność: 0,03 mm / 100 mm

W dostawie:

In a carton box