Morsa di precisione con rinforzo idraulico Larghezza di serraggio 30 mm

Codice art.: 930-616
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Campo di serraggio nessun campo di serraggio
Lunghezza totale max. L 488 mm
Larghezza complessiva B 230 mm
Altezza complessiva H 190 mm
Selezione della forza di serraggio Forza di serraggio max.
Forza di serraggio 14,7 kN
Con amplificatore di forza si
Es. orientabile no
Esecuzione Es. idraulica
Materiale acciaio
Superficie Es. lappata; temprate
Accuratezza 0,002 mm
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930-616
Codice del produttore 930-616
Numero-L L40950 478
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Realizzato in acciaio legato per utensili, temprato e lappato con precisione. Serraggio rinforzato idraulicamente con una forza di serraggio massima di 14,7 kN. Con scanalatura a V rettificata orizzontalmente nella ganascia mobile.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,488 X 0,23 X 0,19 M
  • Parallelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Ortogonalità: 0,03 mm / 100 mm

Fornitura:

In una scatola