Mordaza de precisión con refuerzo hidr. 30 mm de ancho de sujeción

Número de artículo: 930-616
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Caja
Gama de sujeción sin rango de tensión
Longitud total máx. L 488 mm
Anchura total B 230 mm
Altura total H 190 mm
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 14,7 kN
Con amplificador de fuerza
Orientable no
Modelo Ejecución hidráulica
Material acero
Superficie Lapeado; templado
Precisión 0,002 mm
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 930-616
Número del fabricante 930-616
Número L L40950 478
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Fabricado en acero de aleación para herramientas, templado y lapeado de precisión. Sujeción reforzada hidráulicamente con una fuerza de sujeción máxima de 14,7 kN. Con ranura en V rectificada horizontalmente en la mandíbula móvil.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,488 X 0,23 X 0,19 M
  • Paralelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularidad: 0,03 mm / 100 mm

Volumen de suministro:

En una caja