Multimédia - výkyvné rameno s držákem na notebook, Počet kloubů: 2

Artiklové číslo: 929420 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sklon nastavitelný
25 stupně
Dosah otočného ramene min.
573 mm
Počet kloubů
2
Nosnost min.
10 kg
Šířka
404 mm
Hloubka
288 mm
Druh produktu
Držák monitoru/klávesnice
Materiál
hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929420 2
EAN / GTIN 4009729089460
Číslo výrobce 966+0119+003
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Lehce nastavitelné výkyvné rameno s držákem notebooku z kvalitního eloxovaného hliníku, práškovaného ocelového plechu a plastu. Pro upevnění na děrované stěny □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm, nosné sloupky nebo sloupky pro rozvod médií Multi Top. Otočný a výkyvný a také sklopný v úhlu 25°. Integrovaná kabelová průchodka v opěrné destičce. Včetně upevňovacího materiálu pro děrované stěny, nosné sloupky a sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.