Iluminación con soporte magnético, Longitud: 1780mm

Número de artículo: 929315 1780
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sistema de enchufe GST sí
Consumo de potencia 34 W
Tensión nominal 12 V
Flujo luminoso máx. ϕ 3.900 lm
Ángulo de emisión 100 grados
Temperatura de color máx. 4.000 K
Denominación del fabricante Beleuchtung mit Magnethalter
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo
Longitud total L 1.780 mm
Longitud bombillas 1.780 mm
Diámetro del cuerpo luminoso 30 mm
Peso total 900 g
Tipo de fijación Imán
Antirreflejos sí
Sin parpadeo sí
Luminosidad ajustable sí
Ángulo de emisión ajustable sí
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco neutro
Bombilla intercambiable sí
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 929315 1780
EAN / GTIN 4069515068376
Número del fabricante 929315 1780
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Iluminación con soporte magnético. Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura de color: 4000 K. La lámpara LED se puede fijar a cualquier superficie magnética mediante soportes magnéticos. El ángulo de dispersión de 100° se puede ajustar individualmente. Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces pueden cambiarse en la lámpara. Para la conexión a la red, incluye fuente de alimentación y cable de conexión con conector Wieland. También funciona con GARANT Flex Power n.º 957520 de 12 V. La lámpara se puede encender y apagar mediante el interruptor de encendido/apagado n.º 928970 ON/OFF o el regulador de intensidad n.º 928972 LED.

Idóneo para:

Se puede fijar a cualquier superficie imantada.

Nota:

Se entrega por piezas.