{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Einhängekonsole | |
| Część opisana, Jasnoszary | Ablageboden | |
| Seria | Multi Top | |
| Oznaczenie producenta | Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 2000 | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Regulacja głębokości | tak | |
| Głębokość | 200 mm | |
| Szerokość użytkowa | 1 694 mm | |
| Głębokość użytkowa | 200 mm | |
| Kąt pochylenia | 0 stopni; 17,5 stopni; 32,5 stopni | |
| Wysokość montażowa | 80 mm | |
| Wykonanie półek | Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże | |
| Liczba podwyższonych krawędzi | 3 szt. | |
| Zagięcia | z przodu | |
| Wysokość podwyższonej krawędzi | 34 mm | |
| Nośność | 25 kg | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Masa | 6,1 kg | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 929250 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515067843 | |
| Numer producenta | 929250 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |