{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Einhängekonsole | |
| Popsaná část, Světle šedá | Ablageboden | |
| Řada | Multi Top | |
| Označení výrobce | Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 2000 | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Nastavitelná hloubka | ano | |
| Hloubka | 200 mm | |
| Užitná šířka | 1 694 mm | |
| Užitná hloubka | 200 mm | |
| Úhel sklonu | 0 stupně; 17,5 stupně; 32,5 stupně | |
| Montážní výška | 80 mm | |
| Police – provedení | Ohranění; Zvýšený okraj | |
| Počet odvalovacích hran | 3 ks | |
| Ohranění | vpředu | |
| Výška odvalovací hrany | 34 mm | |
| Nosnost | 25 kg | |
| Druh produktu | odkládací police | |
| Hmotnost | 6,1 kg | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 929250 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515067843 | |
| Číslo výrobce | 929250 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |