Estante de almacenamiento Multi Top Profundidad 200 mm, adecuado para tipo: 2000

Número de artículo: 929250 2000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016; RAL 7035
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris antracita; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris antracita Einhängekonsole
Pieza descrita, Gris luminoso Ablageboden
Serie Multi Top
Denominación del fabricante Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 2000
Material Chapa de acero
Color gris
Profundidad ajustable sí
Profundidad 200 mm
Anchura útil 1.694 mm
Profundidad útil 200 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 17,5 grados; 32,5 grados
Altura de montaje 80 mm
Modelo estante Biselado; Borde enrollable
Número de rebordes contra caídas 3 ud.
Biselado delante
Altura reborde contra caída por rodadura 34 mm
Capacidad de carga 25 kg
Tipo de producto estante de almacenamiento
Peso 6,1 kg
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 929250 2000
EAN / GTIN 4069515067843
Número del fabricante 929250 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bandeja de chapa de acero, con reborde (altura de 34 mm) en 3 lados. Parte delantera doblada. 4 opciones de montaje: con el pliegue hacia abajo o hacia arriba, o con el borde de desenrollado hacia delante o hacia atrás. Profundidad regulable. Bloqueo en horizontal o en diagonal a 17,5° y 32,5°.

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top.

Volumen de suministro:

Incluye soportes de fijación y material de fijación.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, por recubrimiento de pintura en polvo al horno. Soporte de fijación antracita RAL 7016, no configurable.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.