Półka Multi Top głębokości 200 mm, pasują do typu: 1500

Nr art.: 929250 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Szary antracytowy Einhängekonsole
Część opisana, Jasnoszary Ablageboden
Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 1500
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Regulacja głębokości tak
Głębokość 200 mm
Szerokość użytkowa 1 194 mm
Głębokość użytkowa 200 mm
Kąt pochylenia 0 stopni; 17,5 stopni; 32,5 stopni
Wysokość montażowa 80 mm
Wykonanie półek Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże
Liczba podwyższonych krawędzi 3 szt.
Zagięcia z przodu
Wysokość podwyższonej krawędzi 34 mm
Nośność 25 kg
Rodzaj produktu półki
Masa 4,9 kg
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929250 1500
EAN / GTIN 4069515067836
Numer producenta 929250 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem (wysokość 34 mm) na 3 bokach. Ścianka przednia zagięta. 4 możliwości montażu: z zagięciem skierowanym w dół lub w górę albo z obrzeżem zaokrąglonym do przodu lub do tyłu. Regulacja głębokości. Możliwość zablokowania w pozycji poziomej lub ukośnie pod kątem 17,5° oraz 32,5°.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

W dostawie:

W zestawie wsporniki do zawieszania oraz elementy mocujące.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Wspornik do zawieszania antracytowy RAL 7016, bez możliwości konfiguracji.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.